• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Pompă hidraulică manuală 700 bar / 600 cm³, conexiune furtun 3/8 NPT

Cod articol.: YHP-320
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol YHP-320
EAN / GTIN 4021176045721
Număr producător YHP-320
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Pompa de mână hidraulică este utilizată cu extractoarele din programul hidraulic KUKKO în comerț, industrie și ateliere. Gama hidraulică a seriei YHP include: Pompe hidraulice manuale de înaltă presiune, manometre și furtunuri, precum și diverse conexiuni și adaptoare.
  • Gama completă este echipată cu numeroase caracteristici de siguranță pentru a oferi performanțe fiabile, menținând în același timp siguranța la locul de muncă

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 500kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 50t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 55,12
  • Cursă [mm]: 23
  • Max. Presiune hidraulică [bar]: 700 bar
  • Componente: YHP-320
  • Volum de ulei utilizabil [cm³]: 600 cm³