Hidraulikus kézi szivattyú 700 bar / 600 cm³, tömlőcsatlakozás 3/8 NPT

Cikkszám: YHP-320
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám YHP-320
EAN / GTIN 4021176045721
Gyártó száma YHP-320
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A hidraulikus kézi szivattyút a KUKKO hidraulikus programban szereplő lehúzókkal együtt használják a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. Az YHP-sorozat hidraulikus választéka a következőket tartalmazza: Nagynyomású hidraulikus kézi szivattyúk, nyomásmérők és tömlők, valamint különböző csatlakozók és adapterek.
  • A teljes termékcsalád számos biztonsági funkcióval rendelkezik, amelyek megbízható teljesítményt nyújtanak, miközben a munkahelyi biztonságot is fenntartják

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • max. Szakítóerő [kN]: 500 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 50 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 55,12
  • Löket [mm]: 23
  • Max. Hidraulikus nyomás [bar]: 700 bar
  • Alkatrészek: YHP-320
  • Felhasználható olajtérfogat [cm³]: 600 cm³

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek