Hydraulické ruční čerpadlo 700 bar / 600 cm³, připojení hadice 3/8 NPT

Artiklové číslo: YHP-320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo YHP-320
EAN / GTIN 4021176045721
Číslo výrobce YHP-320
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulická ruční pumpa je nutná pro použití se stahováky z hydraulického programu KUKKO v řemesle, průmyslu a dílnách. Hydraulický program řady YHP zahrnuje např.: Vysokotlaké hydraulické ruční pumpy, manometry a hadice a také různé přípojky a adaptéry.
  • Celá řada je vybavena mnoha bezpečnostními prvky, které poskytují spolehlivý výkon a zároveň zajišťují bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Tahová síla [kN]: 500 kN
  • max. Tahová síla [t]: 50t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 55,12
  • Zdvih [mm]: 23
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Komponenty: YHP-320
  • Využitelný objem oleje [cm³]: 600 cm³