Încărcător auto cu ciocan de urgenţă CH

Cod articol: WM0236 CH
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 65 mm
25 mm
Greutate 0,092 kg
Material Oţel superior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol WM0236 CH
EAN / GTIN 2050001960863
Număr producător WM0236 CH

Descriere

Execuţie:

Acest încărcător USB genial din metal integral pentru vehiculul dvs. este fasonat dintr-un bloc de oţel inoxidabil şi, pe lângă aspectul futurist, oferă câteva funcţii suplimentare:
  • 2 porturi USB
  • Tehnologie inteligentă Smart Power: Adaptarea dinamică a curentului de încărcare permite încărcarea sigură, optimă şi completă pentru smartphone, iPhone, tabletă, iPad, Navi ş.m.a.
  • Utilizabil ca ciocan de urgenţă datorită vârfului solid de oţel
  • Intrare: 12-24V, Ieşire: 5V cu 1 baterie 1A şi 1 baterie 2,1A (în total max. 3,1A)
Plasat central în bricheta pentru automobil, acest produs este la îndemână pentru a fi folosit în caz de urgenţă atât pentru şofer cât şi pentru pasagerul din dreapta.

Notă:

Pentru clienţii persoane juridice: Vă rugăm să luaţi în considerare directivele privind conformitatea şi să vă înregistraţi, după caz, drept client privat.