• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kfz-Ladegerät mit Notfallhammer CH

Artikel-Nr.: WM0236 CH
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge 65 mm
25 mm
Gewicht 0,092 kg
Material Edelstahl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0236 CH
EAN / GTIN 2050001960863
Herstellernummer WM0236 CH

Beschreibung

Ausführung:

Dieses geniale Vollmetall-USB-Ladegerät für Ihr Kfz ist aus einem Edelstahlblock gefräst und bietet neben einem futuristisch schicken Aussehen ein paar sinnvolle Zusatzfunktionen:
  • 2 USB-Ports
  • Intelligente Smart-Power-Technologie: Dynamische Anpassung des Ladestroms ermöglicht eine optimale und vollkommen sichere Aufladung von Smartphone, iPhone, Tablet, iPad, Navi u.v.m.
  • Als Notfallhammer benutzbar durch solide Stahlspitze
  • Input: 12-24V, Output: 5V mit 1x 1A und 1x 2,1A (gesamt max. 3,1A)
Im Zigarettenanzünder zentral platziert ist dieses Produkt für Fahrer und Beifahrer gut greifbar und so im Notfall schnell zur Hand und eingesetzt.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren