• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cargador de coche con martillo de emergencia CH

Número de artículo: WM0236 CH
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 65 mm
25 mm
Peso 0,092 kg
Material Acero fino

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WM0236 CH
EAN / GTIN 2050001960863
Número del fabricante WM0236 CH

Descripción

Ejecución:

Este cargador USB genial de metal macizo para su vehículo está fresado de un bloque de acero y, además de su aspecto elegante y futurista, ofrece algunas funciones adicionales muy prácticas:
  • 2 puertos USB
  • Tecnología de ahorro de energía inteligente: La adaptación dinámica de la corriente de carga permite la carga óptima y totalmente segura del smartphone, iPhone, tableta, iPad, navegador, etc.
  • Se puede usar como martillo de emergencia gracias a su punta de acero maciza
  • Entrada: 12-24 V, salida: 5 V con 1 x 1 A y 1 x 2,1 A (en total, máx. 3,1 A)
Colocado centralmente en el encendedor, este producto está al alcance del conductor y del acompañante, de modo que lo tienen a mano para usarlo rápidamente en caso de emergencia.

Nota:

Para clientes comerciales es válido: Tenga en cuenta sus directrices de acuerdo y, en su caso, realice un registro como cliente privado.