Manşon intermediar (DIN6364) DIN69871 , AD SK40, MK2 A = 50MM G2.5 25.000

Cod articol: W140197
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol W140197
EAN / GTIN 4069739581668
Număr producător 25.SK40MK2L50AG
L-Număr L31490 113559
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 50 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.SK40MK2L50AG
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu filet de strângere
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK2
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 50 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă