Vmesni tulec (DIN6364) DIN69871 , AD SK40, MK2 A=50mm G2,5 25.000

Št. art.: W140197
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
Številka izdelka W140197
EAN/GTIN 4069739581668
Številka proizvajalca 25.SK40MK2L50AG
L-število L31490 113559
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 50 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 25.SK40MK2L50AG
  • Vrsta izdelka: Redukcijski nastavek za MK-roče z navojnim navojem za zategovanje
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Premer pritrditve (DCONWS): MK2
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 50 mm