• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, MK2 - DIN6364, 25.SK40MK2L50AG

Artikel-Nr.: W140197
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
Artikelnummer W140197
EAN / GTIN 4069739581668
Herstellernummer 25.SK40MK2L50AG
L-Nummer L31490 113559
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 50 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.SK40MK2L50AG
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK2
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 50 mm