PROPOJOVACÍ OBJÍMKA (DIN6364) DIN69871 , AD SK40, MK2 A=50MM G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140197
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo W140197
EAN / GTIN 4069739581668
Číslo výrobce 25.SK40MK2L50AG
L-číslo L31490 113559
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 50 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.SK40MK2L50AG
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s utahovacím závitem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Montážní průměr (DCONWS): MK2
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku