Presă de atelier 20 t

Cod articol.: W.420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W.420
EAN / GTIN 3662424060045
Număr producător W.420
L-Număr L60130 9363
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Pompă dublă pentru o abordare rapidă.
  • Operabil cu maneta de picior și de mână.
  • Măsură de presiune la nivelul ochilor.
  • Piston cu revenire automată.
  • Cursă piston: 185 mm.
  • Furnizat cu pereche în V montată (reversibilă) și set de tije de presiune.
  • Îndeplinește standardul CE EN1494A+.
  • Dimensiuni la sol: 730 x 560 mm.

Caracteristică:

  • A[mm]: 730
  • B[mm]: 560
  • C[mm]: 1519
  • D[mm]:1626
  • E[mm]:510
  • Tone[T]:20 [kg]:112