Dílenský lis 20 t

Artiklové číslo: W.420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Směrnice/označování Značka CE
Maximální přípustná stahovací síla 196,2 kN
Zdvih 185 mm
Konstrukční výška 1 626 mm
Druh produktu hydraulický lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W.420
EAN / GTIN 3662424060045
Číslo výrobce W.420
L-číslo L60130 9363
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Dvojité čerpadlo pro rychlé přiblížení.
  • Ovládání nožní a ruční pákou.
  • Měřič tlaku na úrovni očí.
  • Píst s automatickým návratem.
  • Zdvih pístu: 185 mm.
  • Dodáváno s namontovaným V-párem (reverzibilní) a sadou tlakových tyčí.
  • Splňuje normu CE EN1494A+.
  • Rozměry u podlahy: 730 x 560 mm.

Charakteristika:

  • A[mm]: 730
  • B[mm]: 560
  • C[mm]: 1519
  • D[mm]:1626
  • E[mm]:510
  • Tuny[T]:20 [kg]:112