PRENSA 20 T

Número de artículo: W.420
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo W.420
EAN / GTIN 3662424060045
Número del fabricante W.420
Número L L60130 9363
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Bomba doble para una aproximación rápida.
  • Accionable con palanca de pie y de mano.
  • Manómetro de presión a nivel del ojo.
  • Pistón con retorno automático.
  • Carrera del pistón: 185 mm.
  • Se suministra con par en V montado (reversible) y juego de varillas de presión.
  • Cumple la norma CE EN1494A+.
  • Dimensiones en planta: 730 x 560 mm.

Característica:

  • A[mm]: 730
  • B[mm]: 560
  • C[mm]: 1519
  • D[mm]:1626
  • E[mm]:510
  • Toneladas[T]:20 [kg]:112