• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

20T PRESSA

Codice art.: W.420
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo W.420
EAN / GTIN 3662424060045
Codice del produttore W.420
Numero-L L60130 9363
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Doppia pompa per un rapido avvicinamento.
  • Azionabile con leva a pedale e manuale.
  • Manometro a livello dell'occhio.
  • Pistone con ritorno automatico.
  • Corsa del pistone: 185 mm.
  • Fornito con coppia a V montata (reversibile) e set di aste di pressione.
  • Rispetta la norma CE EN1494A+.
  • Dimensioni al suolo: 730 x 560 mm.

Proprietà:

  • A[mm]: 730
  • B[mm]: 560
  • C[mm]: 1519
  • D[mm]:1626
  • E[mm]:510
  • Tons[T]:20 [kg]:112