Plăcuţă de filetare din carbură - TT43L5502 KW10

Cod articol: TWE02885
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Cod articol TWE02885
EAN / GTIN 4960664089994
Număr producător TWE02885
L-Număr L22110 324
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de filetare din carbură - TT43L5502 KW10

Caracteristică:

NT (GTC - număr de dinți): 1
CEDC (GTC - număr flaut): 3
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 4.76 mm
D1 (GTC - diametrul găurii de fixare): 5.5 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
TPIN (GTC - minimum fire per inch): 16
PAL (GTC - unghi profil stânga): 27.5 Degree
PAR (GTC - unghi profil dreapta): 27.5 Degree
PNA (GTC - unghi inclus profil): 55 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 60 Degree
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): F
TTP (GTC - tip fir): I
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): L
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S
TPT (GTC - tip profil fir): V
THFT (GTC - tip formular fir): W