• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Inzetstuk voor hardmetalen schroefdraad - TT43L5502 KW10

Artikelnummer: TWE02885
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TWE02885
EAN/GTIN 4960664089994
Nummer fabrikant TWE02885
L-nummer L22110 324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen schroefdraad - TT43L5502 KW10

Kenmerk:

NT (GTC - aantal tanden): 1
CEDC (GTC - aantal flenzen): 3
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 4.76 mm
D1 (GTC - diameter bevestigingsgat): 5.5 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
TPIN (GTC - schroefdraden per inch minimaal): 16
PAL (GTC - profielhoek links): 27.5 Degree
PAR (GTC - profielhoek rechts): 27.5 Degree
PNA (GTC - hoek met profiel): 55 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 60 Degree
CECC (GTC - conditiecode snijrand): F
TTP (GTC - schroefdraadtype): I
HAND (GTC - hand invoegen): L
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S
TPT (GTC - Type draadprofiel): V
THFT (GTC - schroefdraadvorm): W