• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Gewindeeinsatz - TT43L5502 KW10

Artikel-Nr.: TWE02885
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TWE02885
EAN / GTIN 4960664089994
Herstellernummer TWE02885
L-Nummer L22110 324
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Gewindedrehplatte TT43L5502 KW10

Merkmal:

NT (GTC - Zähnezahl): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 3
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 4.76 mm
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 5.5 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
TPIN (GTC - Gewinde pro Zoll Minimum): 16
PAL (GTC - Profilwinkel links): 27.5 Degree
PAR (GTC - Profilwinkel rechts): 27.5 Degree
PNA (GTC - Winkel mit Profil): 55 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
TTP (GTC - Gewindeausführung): I
HAND (GTC - Einlegehand): L
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
TPT (GTC - Gewindeprofil): V
THFT (GTC - Gewindeform): W