Plăcuţă de strunjire Cermet - RNMG120400 TN620

Cod articol.: TSR05072
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TSR05072
EAN / GTIN 4960664866755
Număr producător TSR05072
L-Număr L22270 2919
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire Cermet - RNMG120400 TN620

Caracteristică:

Rază colț (RE): 0
AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 2
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
Referinţă: 1204
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: RNMG
Grad: TN620