Cermet struženje Vstavljanje - RNMG120400 TN620

Št. art.: TSR05072
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TSR05072
EAN/GTIN 4960664866755
Številka proizvajalca TSR05072
L-število L22270 2919
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet struženje Vstavljanje - RNMG120400 TN620

Lastnosti:

Kotni polmer (RE): 0
AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 2
S (GTC – Debelina ploščice): 4.76 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 12.7 mm
Velikost: 1204
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: RNMG
Razred: TN620