Plaquette de tournage cermet - RNMG120400 TN620

Réf.: TSR05072
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TSR05072
EAN / GTIN 4960664866755
Réf. fabricant TSR05072
Article hors catalogue L22270 2919
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage cermet - RNMG120400 TN620

Caractéristique(s):

Rayon de coin (retour): 0
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 0 Degree
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 2
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.76 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 12.7 mm
Taille: 1204
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Description: RNMG
Grade: TN620