Plăcuţă de strunjire Cermet - CPMH090308 TN60

Cod articol: TSJ00380
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol TSJ00380
EAN / GTIN 4960664054169
Număr producător TSJ00380
L-Număr L22270 406
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire Cermet - CPMH090308 TN60

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.8 mm
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 4
Rază colț (RE): 8
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 9.525 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 9.672 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 903
Descriere: CPMH
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Grad: TN60