Cermet Torneado Inserto - CPMH090308 TN60

Número de artículo: TSJ00380
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo TSJ00380
EAN / GTIN 4960664054169
Número del fabricante TSJ00380
Número L L22270 406
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Cermet Torneado Inserto - CPMH090308 TN60

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 4
Radio de esquina (RE): 8
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 9.672 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 903
Descripción: CPMH
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: TN60