• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Cermet-Dreheinsatz - CPMH090308 TN60

Artikel-Nr.: TSJ00380
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSJ00380
EAN / GTIN 4960664054169
Herstellernummer TSJ00380
L-Nummer L22270 406
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Drehwendeplatte CPMH090308 TN60

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.8 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.18 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 4
Eckenradius (Wiedereinstieg): 8
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 9.672 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 903
Beschreibung: CPMH
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: TN60

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb