Plăcuţă de canelare din carbură - GBA43L300-150R PR905

Cod articol: TJF17424
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TJF17424
EAN / GTIN 4960664505043
Număr producător TJF17424
L-Număr L22310 1229
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de canelare din carbură - GBA43L300-150R PR905

Caracteristică:

ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 0 Degree
AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
WT (GTC - greutatea elementului): 0.01 kg
PFS (GTC - formular profil): 1
REL (GTC - rază colț stânga): 1.5 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 1.5 mm
CEDC (GTC - număr flaut): 3
CW (GTC - Lățime de tăiere): 3 mm
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 4 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 22 mm
Lățimea canelurilor: 3,00
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): E
Descriere: GBA
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): L
Grad: PR905
ACOPERIRE (GTC - acoperire): PVD COATING
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S