Inserto ranurado de carburo - GBA43L300-150R PR905

Número de artículo: TJF17424
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo TJF17424
EAN / GTIN 4960664505043
Número del fabricante TJF17424
Número L L22310 1229
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto ranurado de carburo - GBA43L300-150R PR905

Característica:

ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 0 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
WT (GTC - Peso del artículo): 0.01 kg
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 1.5 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 1.5 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 3
CW (GTC - Ancho de corte): 3 mm
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 4 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 22 mm
Anchura de ranurado: 3,00
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): E
Descripción: GBA
MANO (GTC - Insertar mano): L
Categoría: PR905
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): PVD COATING
TCE (GTC - código de punta de corte): S