• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - GBA43L300-150R PR905

Artikel-Nr.: TJF17424
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TJF17424
EAN / GTIN 4960664505043
Herstellernummer TJF17424
L-Nummer L22310 1229
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte GBA43L300-150R PR905

Merkmal:

ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 0 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.01 kg
PFS (GTC - Profilformular): 1
REL. (GTC - Eckradius links): 1.5 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 1.5 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 3
CW (GTC – Schnittbreite): 3 mm
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 4 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 22 mm
Nutbreite: 3,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
Beschreibung: GBA
HAND (GTC - Einlegehand): L
Grad: PR905
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): PVD COATING
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S