Cap pentru scule de găurit - SF16-DRC120M-3

Cod articol: THD07316
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
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol THD07316
EAN / GTIN 4960664539499
Număr producător THD07316
L-Număr L22510 143
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - SF16-DRC120M-3

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.093 kg
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 11.6 mm
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 12 mm
DCCTX (GTC - diametrul de tăiere la prima treaptă maximă): 12.49 mm
FLGT (GTC - Bond de lungime): 13.7 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 16 mm
DF (GTC - Diametru flanșă): 20 mm
Adâncime de găurire (LU): 38
LU (GTC - lungime utilizabilă): 38 mm
Lungime brăzdar (LS): 48
LS (GTC - lungime brăzdar): 48 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 58 mm
Lungime totală (OAL): 106
OAL (GTC - lungime totală): 106 mm
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 140 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 160
Diametru brăzdar (DCON): 16,0
Adâncime de găurire (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h6
Diametru (DC): ø12,00-12,49
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes