• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Porte-outil de perçage - SF16-DRC120M-3

Réf.: THD07316
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article THD07316
EAN / GTIN 4960664539499
Réf. fabricant THD07316
Article hors catalogue L22510 143
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - SF16-DRC120M-3

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.093 kg
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 2
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 11.6 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 12 mm
DCCTX (GTC - diamètre de coupe 1er pas maximum): 12.49 mm
FLGT (GTC - liaison de longueur): 13.7 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 16 mm
DF (GTC - diamètre de la bride): 20 mm
Profondeur de perçage (LU): 38
LU (GTC - longueur utilisable): 38 mm
Longueur de tige (LS): 48
LS (GTC - longueur de la tige): 48 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 58 mm
Longueur totale (OAL): 106
OAL (GTC - longueur hors tout): 106 mm
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 140 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 160
Diamètre de la tige (DCON): 16,0
Profondeur de perçage (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6
Diamètre (DC): ø12,00-12,49
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes