Descripción:
- Portaherramientas de perforación - SF16-DRC120M-3
Característica:
WT (GTC - Peso del artículo): 0.093 kgCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3 BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 11.6 mmDC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 12 mmDCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 12.49 mmFLGT (GTC - Bono de longitud): 13.7 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mmDF (GTC - Diámetro de brida): 20 mmProfundidad de perforación (LU): 38 LU (GTC - longitud utilizable): 38 mmLongitud de caña (LS): 48 LS (GTC - Longitud de caña): 48 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 58 mmLongitud total (OAL): 106 OAL (GTC - Longitud total): 106 mmSIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160 Diámetro de vástago (DCON): 16,0 Profundidad de perforación (RDD): 3XD TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6 Diámetro (DC): ø12,00-12,49 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S Refrigerante interno: Yes