Cap pentru scule de găurit - SS32-DRC250M-8

Cod articol: THD07252
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol THD07252
EAN / GTIN 4960664615759
Număr producător THD07252
L-Număr L22510 336
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - SS32-DRC250M-8

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.55 kg
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 24.6 mm
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 25 mm
DCCTX (GTC - diametrul de tăiere la prima treaptă maximă): 25.99 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 60 mm
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 140 Degree
Adâncime de găurire (LU): 208
LU (GTC - lungime utilizabilă): 208 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 243 mm
OAL (GTC - lungime totală): 303 mm
Lungime totală (OAL): 305
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
Diametru brăzdar (DCON): 32,0
Adâncime de găurire (RDD): 8XD
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h6
Diametru (DC): ø25,00-25,50
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes