Portaherramientas de perforación - SS32-DRC250M-8

Número de artículo: THD07252
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo THD07252
EAN / GTIN 4960664615759
Número del fabricante THD07252
Número L L22510 336
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - SS32-DRC250M-8

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.55 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 24.6 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 25 mm
DCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 25.99 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 60 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
Profundidad de perforación (LU): 208
LU (GTC - longitud utilizable): 208 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 243 mm
OAL (GTC - Longitud total): 303 mm
Longitud total (OAL): 305
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
Diámetro de vástago (DCON): 32,0
Profundidad de perforación (RDD): 8XD
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø25,00-25,50
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes