Porte-outil de perçage - SS32-DRC250M-8

Réf.: THD07252
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article THD07252
EAN / GTIN 4960664615759
Réf. fabricant THD07252
Article hors catalogue L22510 336
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - SS32-DRC250M-8

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.55 kg
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 2
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 24.6 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 25 mm
DCCTX (GTC - diamètre de coupe 1er pas maximum): 25.99 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 32 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 60 mm
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 140 Degree
Profondeur de perçage (LU): 208
LU (GTC - longueur utilisable): 208 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 243 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 303 mm
Longueur totale (OAL): 305
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 320
Diamètre de la tige (DCON): 32,0
Profondeur de perçage (RDD): 8XD
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6
Diamètre (DC): ø25,00-25,50
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes