Cap pentru scule de strunjit - A25R-PCLNR09-32

Cod articol.: THC07930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Material tăiș HC
Lungime activă 200 mm
Diametru de găurire min. 32 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 200 mm
Lăţime 24,5 mm
Înălţime 24 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC07930
EAN / GTIN 4960664150762
Număr producător THC07930
L-Număr L22410 159
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A25R-PCLNR09-32

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
Introduceți dimensiunea: 9
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 15 Degree
HF (GTC - înălțime funcțională): 15.3 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 15.7 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 24 mm
B (GTC - lățimea brăzdarului): 24.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 25
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 25 mm
Diametrul minim al burghiului: 32
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 32 mm
Lungime cap (stânga): 42
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
Lungime totală (OAL): 200
LF (GTC - lungime funcțională): 200 mm
OAL (GTC - lungime totală): 200 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 250
MIID (GTC - identificarea insertului Master): CNMG090408
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
Lichid de răcire intern: Yes