Portaherramientas de torneado - A25R-PCLNR09-32

Número de artículo: THC07930
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Material de corte HC
Longitud de alcance 200 mm
Diámetro de penetración mín. 32 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud 200 mm
Anchura 24,5 mm
Altura 24 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo THC07930
EAN / GTIN 4960664150762
Número del fabricante THC07930
Número L L22410 159
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A25R-PCLNR09-32

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
Tamaño de inserción: 9
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 15 Degree
HF (GTC - altura funcional): 15.3 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 15.7 mm
H (GTC - Altura de vástago): 24 mm
B (GTC - Ancho de caña): 24.5 mm
Diámetro de vástago (DCON): 25
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mm
Diámetro mínimo del taladro: 32
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 32 mm
Longitud de la cabeza (LH): 42
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
Longitud total (OAL): 200
LF (GTC - longitud funcional): 200 mm
OAL (GTC - Longitud total): 200 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250
MIID (GTC - Master Insert Identificación): CNMG090408
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel
Refrigerante interno: Yes