• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A25R-PCLNR09-32

Artikel-Nr.: THC07930
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Schneidstoff HC
Auskraglänge 200 mm
Durchmesser Einstich min. 32 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Plattengröße 9 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 200 mm
Breite 24,5 mm
Höhe 24 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC07930
EAN / GTIN 4960664150762
Herstellernummer THC07930
L-Nummer L22410 159
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A25R-PCLNR09-32

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
Plattengröße: 9
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 15 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 15.3 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 15.7 mm
H (GTC - Schafthöhe): 24 mm
B (GTC - Schaftbreite): 24.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 32
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 32 mm
Kopflänge (links): 42
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
Gesamtlänge (OAL): 200
LF (GTC – Funktionslänge): 200 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 200 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CNMG090408
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb