Plăcuţă de strunjire CBN - TNGA160412MEF KBN475

Cod articol.: TFB04533
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TFB04533
EAN / GTIN 4960664745753
Număr producător TFB04533
L-Număr L22130 531
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire CBN - TNGA160412MEF KBN475

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului): 1.2 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 2
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 2.1 mm
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 9.525 mm
Rază colț (RE): 12
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 16.498 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 60 Degree
Referinţă: 1604
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): B
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
Grad: KBN475
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: TNGA