Inserto de torneado CBN - TNGA160412MEF KBN475

Número de artículo: TFB04533
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo TFB04533
EAN / GTIN 4960664745753
Número del fabricante TFB04533
Número L L22130 531
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado CBN - TNGA160412MEF KBN475

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 1.2 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
LE (GTC - Longitud efectiva del borde de corte): 2.1 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
Radio de esquina (RE): 12
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 1604
TCE (GTC - código de punta de corte): B
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
Categoría: KBN475
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: TNGA