Soustružnická destička CBN - TNGA160412MEF KBN475

Artiklové číslo: TFB04533
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TFB04533
EAN / GTIN 4960664745753
Číslo výrobce TFB04533
L-číslo L22130 531
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vložka soustružení CBN - TNGA160412MEF KBN475

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 1.2 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
LE (GTC - efektivní délka břitu): 2.1 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
Poloměr rohu (RE): 12
L (GTC - Délka řezné hrany): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 1604
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): B
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
Stupeň: KBN475
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: TNGA