Bit șurubelniță 1/4″ Torx T15

Cod articol: RX.15
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RX.15
EAN / GTIN 3148515144455
Număr producător RX.15
L-Număr L60130 5285

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Inserție foarte dură, detașabilă pentru o durată de viață mai lungă
  • Cheie cu soclu R.245
  • cromată strălucitor, cu vârf fosfatat

Caracteristică:

  • A [mm]: 3,26
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [nr.]: T15
  • Alegări: EX.115
  • Nr.: T15
  • [g]: 17