Schroevendraaier bit , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang Torx® T15

Artikelnummer: RX.15
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RX.15
EAN/GTIN 3148515144455
Nummer fabrikant RX.15
L-nummer L60130 5285

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer harde, uitneembare inlage voor een grotere duurzaamheid
  • Dopsleutel R.245
  • Glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,26
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [nr.]: T15
  • Aanbevelingen: EX.115
  • Nr.: T15
  • [g]: 17