DOUIL .TOURN. 1/4' TX N 15

Réf.: RX.15
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article RX.15
EAN / GTIN 3148515144455
Réf. fabricant RX.15
Article hors catalogue L60130 5285

Description

Description:

  • Points forts du produit: Insert amovible très dur pour une plus grande longévité
  • Clé à douille R.245
  • Chromé brillant, avec embout phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,26
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [no.]: T15
  • Remplois: EX.115
  • N°: T15
  • [g]: 17