Descriere:
Eleganți și funcționali, acești pantaloni de trening de înaltă vizibilitate sunt prevăzuți cu o talie complet elastică cu cordon de ajustare pentru confort și vizibilitate maximă. Buzunarul încăpător pentru coapse și zona impermeabila întărita pentru genunchi oferă un plus de funcționalitate purtătorului.
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 5 buzunare pentru depozitare
- Intarituri pentru genunchi rezistente la apa
- Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
- Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Buzunar posterior
- Buzunar pentru telefon
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări