Popis:
Stylové a funkční, plně pružný stahovací pas pro maximální pohodlí a viditelnost. Prezavéorné kapsy a zesílené kolenní záplaty.
Charakteristika:
- Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Voděodolné kolenní záplaty
- Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
- Elastický lem pro větší pohodlí
- Zadní kapsa
- Kapsa na mobilní telefon
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů