Description:
Élégant et fonctionnel, ce pantalon haute visibilité dispose d'une taille entièrement élastiquée avec cordon de serrage pour un confort maximal. Les poches cuisses spacieuses et les renforts aux genoux imperméables donnent des fonctionnalités supplémentaires à l'utilisateur.
Caractéristique(s):
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 5 poches pour plus de rangement
- Patch genoux résistant à l'eau
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- Poche Arrière
- Poche téléphone
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages