{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 20 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 80 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Poziţie | În spate; În față | |
| Clasa, EN ISO 20471 | 2 | |
| Culoarea | Portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 280 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | ja | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Caracteristici | Reflectorizant; impermeabil | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | RT45ORR4XL | |
| EAN / GTIN | 5036108163526 | |
| Număr producător | RT45ORR4XL | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |