{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 20 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 80 % | |
| Température, lavage délicat | 40 °C | |
| Type d’application | signalisation | |
| Position | arrière; avant | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Couleur | orange | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 280 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage délicat | |
| Séchage | ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal | |
| Repassage | type modérément chaud (<150°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | ne pas nettoyer à sec | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Unisexe | |
| Avec poches | oui | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée | |
| Caractéristiques | hydrofuge; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | RT45ORR4XL | |
| EAN / GTIN | 5036108163526 | |
| Réf. fabricant | RT45ORR4XL | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |