{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 20 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 80 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 40 °C | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Posición | Detrás; Delante | |
| Clase, EN ISO 20471 | 2 | |
| Color | Color naranja | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 280 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Secar | No secar en secadora; Secado normal al aire | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Goma | |
| Características | Reflectante; repelente al agua | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | RT45ORR4XL | |
| EAN / GTIN | 5036108163526 | |
| Número del fabricante | RT45ORR4XL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |