Cheie inelară cu clichet (set)

Cod articol.: R810C
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea gri; negru; argintiu
Cu funcţie de clichet ja
Direcția de rotație poate fi comutată da
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 130 mm
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol R810C
EAN / GTIN 4991644216239
Număr producător R810C
L-Număr L60050 8633
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime/lățime/înălțime: 130x65x20 mm
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden