• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel (Satz)

Artikel-Nr.: R810C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe grau; schwarz; silber
mit Ratschenfunktion ja
Drehrichtung umschaltbar ja
Griffeigenschaften ergonomisch
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche verchromt
Gesamtlänge 130 mm
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R810C
EAN / GTIN 4991644216239
Herstellernummer R810C
L-Nummer L60050 8633
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge/Breite/Höhe: 130x65x20 mm
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän