Llave de carraca (juego)

Número de artículo: R810C
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color gris; negro; plateado
Con función de carraca
Sentido de giro conmutable
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo molibdeno
Superficie cromado/a
Longitud total 130 mm
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo R810C
EAN / GTIN 4991644216239
Número del fabricante R810C
Número L L60050 8633
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud/Amplio/Altura: 130x65x20 mm
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno